Eriks
FACOM

Module doppen 1/4" 6-kant van 5,5 tot 14mm, inbus, bits type MOD.RL1

MODULE 6-KANT METRISCHE DOPPEN 1/4" - 36 STUKS - RL.161
-Compatibel met het modulaire FACOM opbergsysteem:
-Geschikt voor de gereedschapswagens CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ en doos MBOX.L.
-Bevat:
1 x waterdichte, zeer sterke ratel 1/4": RL.161.
10 x 6-kante metrische doppen 1/4": R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
2 x verlengstukken 1/4": L 55 mm (R.209) - L 150 mm (R.215).
1 x cardangewricht 1/4": R.240A.
1 x wringstaaf 1/4": R.120A.
1 x schroevendraaierhandgreep 1/4": R.236A.
1 x dop 1/4" bithouder met standaard borgring voor bits 1/4" - 6,35 mm: R.235.
9 x bits - aandrijving 1/4" - 6,35 mm - L 25 mm:
ED.1T voor Pozidriv® kruiskopschroeven: PZ1 - PZ2.
ES.1T voor sleufschroeven: 4,5 - 6,5 - 8,0 mm.
EH.1 voor metrische 6-kant inbusschroeven: 3 - 4 - 5 - 6 mm.
9 x korte 6-kant inbussleutels, metrische maten: 82H. 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm.
Thermogeharde inlay L (420 x 188 mm): PL.L13.
Image 1
  • 1
1 of Module doppen 1/4" 6-kant van 5,5 tot 14mm, inbus, bits type MOD.RL1
ProductAandrijf maatGewicht [g]BeschikbaarPrijsexcl. btw