Eriks
FACOM

Module doppen 1/4" 6-kant - inbussleutels en bits type MOD.R161-46

MODULE 6-KANT METRISCHE DOPPEN 1/4" - 52 STUKS - R.161B
-Compatibel met het modulaire FACOM opbergsysteem:
-Geschikt voor de gereedschapswagens CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ en doos MBOX.L.
-Bevat:
1 x waterdichte, zeer sterke ratel 1/4": R.161B.
10 x 6-kante metrische doppen 1/4": R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
2 x verlengstukken 1/4": L 55 mm (R.209) - L 150 mm (R.215).
1 x cardangewricht 1/4": R.240A.
1 x wringstaaf 1/4": R.120A.
1 x schroevendraaierhandgreep 1/4": R.236A.
1 x dop 1/4" bithouder met standaard borgring voor bits 1/4" - 6,35 mm: R.235.
18 x bits - aandrijving 1/4" - 6,35 mm - L 25 mm:
EP.1T voor Phillips® kruiskopschroeven: PH1 - PH2 - PH3.
ED.1T voor Pozidriv® kruiskopschroeven: PZ1 - PZ2.
ES.1T voor sleufschroeven: 6,5 - 8,0 mm.
EH.1 voor metrische 6-kant inbusschroeven: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm.
EXR.1 voor Resistorx® schroeven: TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT30 - TT40.
9 x inbussleutels bolvormige kop, metrische maten in set (83SH.JPAA): 83SH. 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm.
8 x Torx® inbussleutels in set (89S.JP8A): T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45.
Thermogeharde inlay L (420 x 188 mm): PL.658.
Image 1
  • 1
1 of Module doppen 1/4" 6-kant - inbussleutels en bits type MOD.R161-46
ProductAandrijf maatGewicht [g]BeschikbaarPrijsexcl. btw