Eriks
FACOM

Micrometers, 1/100mm nauwkeurig type no. 806C

DIN 863.• Nauwkeurigheid : 0,01 mm.• Hardmetalen meetstift, diam. 6,5 mm.• Bus met ratel en koppelbegrenzer: • Op het proefstuk uitgeoefende kracht blijft altijd tussen 5 en 10 Nm.• Bus = diameter 18 mm.• Bus met 50 streepjes (één omwenteling van de bus = 0,5 mm).• Isothermische plaatjes.• Worden geleverd met :- een ijksleutel met stiften.- een sleutel voor de ijkafstand vanaf model 806C.50.• Geleverd in een koffer van kunststof.• Geleverd met conformiteitscertificaat.
Image 1
  • 1
1 of Micrometers, 1/100mm nauwkeurig type no. 806C
ProductMeetbereik [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw