Eriks
FACOM

Metrische monteurs gereedschapsset

440.JE18 18 Ringsteeksleutels van 6 - 24 mm
440.JU12 12 Ringsteeksleutels van 1/4" - 15/16
440 6 Ringsteeksleutels van 26 - 30 en van 32 mm
40LA 4 Lange ringsteeksleutels van 33, 35, 36, 38 mm
39.JE10T 10 Ringsteeksleutels van 3,2 - 11 mm in etui
44.JE12 12 Steeksleutels van 6 - 32 mm
31.JE6T 6 Extra platte steeksleutels van 8 - 19 mm, in etui
43.JE5T 5 Open ringsleutels van 7 - 19 mm, in etui
113A 2 Verstelbare moersleutels van 6" en 10"
115A.100 1 Haaksleutel met tandheugel
S.440AP 29 Doppen en hulpstukken 1/2" : van 8 - 32 mm(in doos)
S.40U 7 Doppen van 3/8" - 21/32" in rek
S.41U 6 Doppen van 11/16" - 1" in rek
S.141A 1 Lange wringstaaf met kniegewricht 1/2"
R.425AP 26 Doppen 1/4" : van 5,5 tot 14 mm en hulpstukken(in doos)
R.40U 11 11 doppen van 3/16" - 9/16" in rek
K.432E 16 Vrachtwagendoppen en -hulpstukken 3/4" : van 30 - 55 mm (in koffer)
NS.500A 26 Doppen en hulpstukken "impact" 1/2" : 8 - 27 mm
NS.265M 21 Slagschroevendraaier en bits
S.306A200 1 Momentsleutel van 40 - 200 Nm
AN 3 Schroevendraaier voor sleufschroeven : 3x75 - 4x100 - 5,5x100 mm
ANF 2 Schroevendraaiers voor sleufschroeven van 6,5x150 - 8x200 mm
AWH10X175 1 Platte 6-kantschroevendraaier
ANP 3 Schroevendraaier voor Philips-schroeven PH 0-1-2
AWPH3X150 1 PH 3 zeskantschroevendraaier
AND 3 Schroevendraaier voor Pozidriv-schroeven PZ 0-1-2
AWDH3X150 1 PZ 3 zeskantschroevendraaier
A.VE 3 Geïsoleerde schroevendraaiers 1000 V : sleufschroeven 3,5x100 - 4x100 - 6,5x150
AP.VE 2 Geïsoleerde schroevendraaiers 1000 V : Philips 1x100 - 2x125
701A 1 Multimeter
AV.HT1B 1 Schroevendraaier met spanningzoeker 90 - 480V
AF 1 Klemschroevendraaier
AN 2 Korte schroevendraaiers : sleufschroeven 4x35 en 6,5x35 mm
ANP 2 Korte schroevendraaiers : Philips-schroeven 1x35 en 2x35 mm
82H.JP9 9 Gebogen inbussleutels van 1,5 - 10 mm in houder
83SH.JP9 9 Inbussleutels met bolkop van 1,5 - 10 mm in houder
89.JP8 8 Gebogen Torx-inbussleutels nr. 10 - 45
82H.JU10 10 Gebogen inbussleutels van 1/16" - 3/8" in etui
84E.J1 5 Inbussleutels met handgreep in kist
AEF.J1 5 "Micro-Tech"-schroevendraaiers in doos
94A.JE13T 13 Sleutels met grepen van 3,2 - 14 mm in etui
187.18CPE 1 Combinatietang, bekleed
192.16CPE 1 Zijkniptang "pianodraad"
181.25CPE 1 Waterpomptang met vergrendeling
181.30G 1 Waterpomptang met vergrendeling
185.20CPE 1 Beklede tang met rechte, halfronde bekken
195.20CPE 1 Gebogen beklede tang met halfronde bekken
189.17CPE 1 Beklede rondbektang
188.16CPE 1 Beklede platbektang
495.22EL 1 Vlechtwerktang
191A.18EL 1 Kopkniptang met dubbele overbrenging
T5.L65 1 Griptang met ontgrendeling, aluminium handgrepen
501 1 Griptang met lange bekken
507A 1 Compacte griptang
509 1 Klemsleutel
521.200 1 Griptang met verschuifbare bek
169E 3 Binnenborgveertangen 13 - 18 - 23
167E 3 Buitenborgveertangen 13 - 18 - 23
405.12MT 1 Precisie zijkniptang
401.MT 1 Precisie-platbektang met extra lange bekken
403.MT 1 Gebogen precisie-tang met halfronde bekken
893.316 1 Rolbandmaat met vergrendeling 3 m
234 1 Kraspen
DELA.1051.05 1 Liniaal van 300 mm
804 1 Voelermaat met 19 bladen
311A.50 1 Waterpas met hoekmeter
809.J2 8 Meet- en aftekendoos
603E 1 Zaagbeugel metaalzagen
660A.8 10 Zaagblad van bimetaal
STG 5 Vijlen
AP6X80 1 Priem
883B 1 Rechte knipschaar
237.A 1 Draadvijl
270.A 1 Kaarborstel
996.5 1 Staaldraadkniptang
990.B1 1 Boutenschaar
980C 1 Allessnijder
887A 1 Knabbelschaar
231 1 Driehoekkrabber
222.J19 19 Doos boren van 1 - 10 mm
221.227J2 41 Set tappen, snijplaten en hulpstukken
830A.10 1 Taphouder met ratel
830A.10L 1 Lange taphouder met ratel
AS.12LTP180T2 12 naaldvijlen in etui 180 mm
245.J2 26 Kist pakkingsnijders
200H 2 Bankhamers van 24 en 32 mm
208A.32CB 1 Messing hamer met kunststof doppen
212A.40 1 Terugstootloze hamer
247.G 5 Beklede drevels van : 2 - 3 - 4 - 6 - 8 mm
249.G 5 Beklede drevels van : 2 - 3 - 4 - 6 - 8 mm
265.20 1 Ritsbeitel met constant profiel
254A.10 1 Precisie-ritsbeitel
263.18 1 Beitel
256.4 1 Precisie-centerpunt van 4 mm
257.G 1 Beklede automatische centerpunt
134.18 1 Pijptang
138.30 1Bandsleutel, capaciteit 4"
238A.32 1 Pijpsnijder van 3 - 32 mm en van 1/8" - 1 1/4"
239.EA 1 Matrijs in inch-maten
2391 Kraagapparaat voor koelinstallaties, in koffer
Y.RIV1 1 Blindklinkset
374A.20 1 Dubbelwerkend oliespuitje
269 1 Koevoet
777A.230 1 Looplamp
U.306A140 1 Trekker met 3 klauwen d 7 - 140 mm
U.306G2 3 Binnentrekkers
U.306M 1 Slaggewicht
U.306A1 1 Aanvulling moer/ring
U.302 1 Trekker met 3 klauwen van 6 - 80 mm
285.JS10 10 Trekkers voor gebroken tapeinden set
840.1 1 Elektriciensmes met kabelstripper
841 1 Elektriciensschaar
985761 1 Automatische knip-/striptang
844.SE18 1 Cutter met intrekbaar mes
449.Z3A 1 Koffer kabelschoenen
848B.100 1 Soldeerbout 100 W
661626 1 Soldeertin
827B 1 Magnetische vinger
834.R2 1 Draaibare spiegel

Totaalgewicht: 117,030 kg
Image 1
1 of Metrische monteurs gereedschapsset
ProductSetuitvoeringTotaal aantal gereedschappenBeschikbaarPrijsexcl. btw