440.JE18: 18 Ringsteeksleutels van 6 tot 24 mm: 440.1, 440.6, 440.7, 440.8, 440.9, 440.11, 440.12, 440.13, 440.14, 440.15, 440.16, 440.17, 440.18, 440.19, 440.21, 440.22, 440.23, 440.24440: 6 Ringsteeksleutels van 26 tot 30 en van 32 mm: 440.26,440.27, 440.28, 440.29, 440.30, 440.3239.JE10T: 10 Korte ringsteeksleutels 3,2 tot 11 mm in houder: 39.3,2H, 39.4H, 39.5H, 39.5,5H, 39.6, 39.7, 39.8, 39.9, 39.10, 39.1144.JE12: 12 Steeksleutels van 6 tot 32 mm: 44.6X7, 44.8X9, 44.10X11, 44.12X13, 44.14X15, 44.16X17, 44.18X19, 44.21X23, 44.22X24, 44.26X28, 44.27X29, 44.30X32113A.10C: 1 Verstelbare moersleutel 10": 113A.6C, 113A.8C, 113A.10CS.440AP: 29 Doppen en accessoires 1/2" : van 8 tot 32 mm (in koffer): PL.708, S.8, S.9, S.10, S.11, S.12, S.13, S.14, S.15, S.16, S.17, S.18, S.19, S.21, S.22, S.23, S.24, S.26, S.27, S.28, S.29, S.30, S.32, S.34, S.120A, S.240A, S.210, S.215, S.161, S.110RL.NANO1: 38 Doppen 1/4" van 5,5 tot 14 mm en accessoires (in koffer): R.236C, R.240A, R.NANO1-RM, RL.161AN: 3 Schroevendraaiers voor sleufschroeven : 3x75 - 4x100 - 5,5x100 mm: AN3,5X75, AN4X100, AN5,5X100ANF: 2 Schroevendraaiers voor sleufschroeven de 6,5x150 - 8x200 mm: ANF6,5X150, ANF8X200AWH10X175: 1 Platte 6-kantschroevendraaierANP: 3 Schroevendraaiers voor Philips-schroeven PH 0-1-2: ANP0X75, ANP1X100, ANP2X125AWPH3X150: 1 PH 3 zeskantschroevendraaierAND: 3 Schroevendraaiers voor Pozidriv-schroeven PZ 0-1-2: AND0X75, AND1X100, AND2X125AWDH3X150: 1 PZ 3 zeskantschroevendraaierA.VE: 3 Geïsoleerde schroevendraaiers 1000 V : sleufschroeven 3,5x100 - 4x100 - 6,5x150: A3,5X100VE, A4X100VE, A6,5X150VEAP.VE: 2 Geïsoleerde schroevendraaiers 1000 V : Phillips 1x100 - 2x125: AP1X100VE, AP2X125VE701B: 1 MultimeterAV.HT1B: 1 Schroevendraaier met spanningzoeker 90 tot 480 V82H.JP9A: 9 Gebogen inbussleutels van 1,5 tot 10 mm, in houder89.JP8A: 8 Gebogen Torx-inbussleutels van T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45187.18CPE: 1 Combinatietang, bekleed192.16CPE: 1 Zijkniptang “pianodraad”181A.25CPE: 1 Waterpomptang met vergrendeling185.20CPE: 1 Beklede tang met rechte, halfronde bekken188.16CPE: 1 Beklede platbektang495A.22EL: 1 Vlechtwerktang501: 1 Grijptang met lange bekkenT5.L65: 1 Griptang met ontgrendeling, aluminium handgrepen169A: 3 Binnenborgveertangen 13 - 18 - 23167A: 3 Buitenborgveertangen 13 - 18 - 23893.316: 1 Rolbandmaat met vergrendeling 3 m234: 1 KraspenDELA.1051.05: 1 Liniaal van 300 mm804: 1 Voelermaat met 19 bladen603F: 1 Zaagbeugel metaalzagen668B.8: 10 Bladen van bimetaalSTG: 5 Vijlen: CAR.MD200A, CKS.35A, DRD.MD200A, MAN.0, MAN.1, MAN.2, MAN.3, PAM.B300, RD.MD200A, TRI.MD200AAP8X125: 1 Priem200H: 2 Bankhamers van 26 en 32 mm: 200H.26, 200H32208A.32CBA: 1 Zware hamer zonder doppen247.G: 2 Beklede drevels van 2 et 4 mm: 247.G2, 247.G4249.G: 2 Beklede doorslagen van 2 et 4 mm: 249.G2, 249.G4263.18: 1 Beitel256.4: 1 Precisie-centerpunt van 4 mm134A.18: 1 PijptangY.RIV1: 1 Blindklinkset374A.20: 1 Dubbelwerkend oliespuitje840.1: 1 Elektriciensmes met kabelstripper841: 1 Elektricienschaar834.R2: 1 Draaibare spiegelGewicht : 31,650 kg.