44: 9 Ringsteeksleutels van 6 tot 24 mm: 44.6X7, 44.8X9, 44.10X11, 44.12X13, 44.14X15, 44.16X17, 44.18X19, 44.21X23, 44.22X24113A.12C: 1 Verstelbare moersleutel 12"AN: 2 Schroevendraaiers 5,5x100 - 6,5x150 mm: AN5,5X100, AN6,5X150ANF: 2 Schroevendraaiers voor sleufschroeven 8x150 - 10x200 mm: ANF8X150, ANF10X200ANP: 2 Schroevendraaiers voor Philips-schroeven PH 1- 2: AP1X100VE, AP2X125VEA4X100VE: 1 Geïsoleerde sleufschroevedraaier 4 mmAP2X125VE: 1 Geïsoleerde schroevendraaier PH2AV.HT1B: 1 Schroevendraaier met spanningzoeker 90 tot 480V82H.JP9A: 9 Gebogen inbussleutels van 1,5 tot 10 mm, in houder185.20G: 1 Tang met halfronde bekken192.16G: 1 Zijkniptang495A.25EL: 1 Vlechtwerktang181A.25CPE: 1 Waterpomptang met vergrendeling501: 1 Grijptang met lange bekken92A: 9 Gebogen pijpsleutels van 5,5 tot 13 mm: 92A.5,5, 92A.6, 92A.7, 92A.8, 92A.9, 92A.10, 92A.11, 92A.12, 92A.13269: 1 Koevoet841A.4: 1 Elektricienschaar840.1: 1 Elektriciensmes met kabelstripper844.D: 1 Snijmes met uitschuifbaar lemmet601: 1 Zaagbeugel668B.10: 10 Bladen van bimetaalPAM.B250EMA: 1 Platte bastaard-handvijl van 250 mmDRD.MD250EMA: 1 Halfzoete, halfronde vijl van 250 mmRD.MD200EMA: 1 Halfzoete, ronde vijl van 200 mmRAB.MD250EMA: 1 Halfzoete, halfronde rasp van 250 mm200H.32: 1 Bankhamer256.4: 1 Precisie-centerpunt van 4 mm263.18: 1 Beitel234: 1 Kraspen307B.40: 1 Waterpas 400 mm893.316: 1 Rolbandmaat met vergrendeling 3 m131A.14: 1 Pijptang "Stillson"Gewicht : 10,815 kg.