Eriks
FACOM

Metalen zaagbeugel bekleed met kunststof type no. 601SLS

Gereedschap, uitgerust met een handige FACOM SLS bevestigingsoplossing die elk risico op een accidentele val voorkomt.
De "roterende" kabel-oplossing, geselecteerd en getest door FACOM, behoudt de gebruiksergonomie van het gereedschap.
Structuur van metaal en kunststof met stootband: licht en compact.
Spanning van het blad: 80 kg.
2 standen voor het blad: 45° en 90°.
Gebruik met standaard bladen van 300 mm.
Afmetingen (L. x Br.): 385 x 145 mm
Geleverd met één blad.
Reserve zaagblad: 668B (10 Stk.)
Image 1
1 of Metalen zaagbeugel bekleed met kunststof type no. 601SLS
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw