Mechanische compressor met veerschotels met verstelbare diameter type no. U.89M2JM
•Set bestaande uit:- U.89M2 Mechanisch huis met verbindingsstuk 2 standen.- U.89JMA Schotelveerpaar met verstelbare diameter voor spanner diameter 100 tot 215 mm.•Wordt geleverd met gebruiksaanwijzing en modellentoewijzingstabel.diameter: 11,6 kg.