Eriks
FACOM

Mechanicussset, metrisch

440.JE14: 14 Ringsteeksleutels van 7 tot 24 mm44.JE12: 12 Steeksleutels van 6 tot 32 mm113A.10C: 1 Verstelbare moersleutel 10"RL.NANO1: 38 Doppen 1/4” van 5.5 tot 14mm en accessoires (in koffer): R.236C, R.240A, R.NANO1-RM, RL.161SL.DBOX1: 21 Doppen 1/2" : van 8, 10 tot 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 en accessoires (in koffer): S.8H, S.14H, S.15H, S.16H, S.17H, S.18H, S.19H, S.21H, S.22H, S.24H, S.27H, S.30H, S.32H, S.210, S.215, SL.161AN: 3 Schroevendraaiers voor sleufschroeven AN3X75, AN4X100, AN5,5X100ANF: 2 Schroevendraaiers voor sleufschroeven de 6,5x150 - 8x200 mm: ANF6,5X150, ANF8X200ANP: 3 Schroevendraaiers voor Philips-schroeven PH 0-1-2: ANP0X75, ANP1X100, ANP2X125AND: 3 Schroevendraaiers voor Pozidriv-schroeven PZ 0-1-2: AND0X75, AND1X100, AND2X125A4X100VE: 1 Sleufschroevedraaier geïsoleerd 1000 V - 4 mmAP1X100VE: 1 Geïsoleerde schroevendraaier 1000 V - PH182H.JP9A: 9 Gebogen inbussleutels van 1,5 tot 10 mm, in houder187.18CPE: 1 Combinatietang, bekleed192.16CPE: 1 Zijkniptang “pianodraad”181A.25CPE: 1 Waterpomptang met vergrendeling185.20CPE: 1 Beklede tang met rechte, halfronde bekken188.16CPE: 1 Beklede platbektang501: 1 Grijptang met lange bekken169A.18: 1 Binnenborgveertang167A.18: 1 Buitenborgveertang893.316: 1 Rolbandmaat met vergrendeling 3 m603F: 1 Zaagbeugel metaalzagen668B.8: Zaagbladen van bimetaalSTG: 5 Vijlen: CAR.MD200A, CKS.35A, DRD.MD200A, MAN.0, MAN.1, MAN.2, MAN.3, PAM.B300, RD.MD200A, TRI.MD200AAP6X80: 1 Priem200H.32: 1 Bankhamer208A.32CBA: 1 Zware hamer zonder doppen247.G: 2 Beklede drevels : 2 - 4 mm: 247.G2, 247.G4249.G: 2 Beklede doorslagen : 2 - 4 mm: 249.G2, 249.G4256.4: 1 Precisie-centerpunt van 4 mm840.1: 1 Elektriciensmes met kabelstripperGewicht : 15,820 kg.
Image 1
1 of Mechanicussset, metrisch
ProductTotaal aantal gereedschappenBeschikbaarPrijsexcl. btw