Eriks
FACOM

Mechanicussset, metrisch

181A.25CPE: 1 Waterpomptang met vergrendeling187.18CPE: 1 Combinatietang, bekleed192.16CPE: 1 Zijkniptang200H.32: 1 Bankhamer van 32 mm247.G: 2 Beklede drevels van 2 - 4 mm: 247.G2, 247.G4249.G: 2 Beklede doorslagen van 2 - 4 mm: 249.G2, 249.G4440.JE14: 14 Ringsteeksleutels van 7 tot 24 mm603F: 1 Zaagbeugel metaalzagen893.316: 1 Rolbandmaat met vergrendeling 3 mA.VE: 2 Geïsoleerde schroevendraaiers 1000 V : sleufschroeven 4x100 - 6,5x150 mm: A4X100VE, A6,5X150VEAN: 3 Schroevendraaiers voor sleufschroeven 3x75 - 4x100 - 5,5x100 mm: AN3X75, AN4X100, AN5,5X100ANF: 2 Schroevendraaiers voor sleufschroeven 6,5x150 - 8x200 mm: ANF6,5X150, ANF8X200ANP: 3 Schroevendraaiers voor Phillips-schroeven PH0-1-2: ANP0X75, ANP1X100, ANP2X125S.430ADP: 26 Doppen de 10 tot 32 mm en accessoires (in koffer): BP.109, PL.701, S.10, S.11, S.12, S.13, S.14, S.15, S.16, S.17, S.18, S.19, S.20, S.21, S.22, S.23, S.24, S.26, S.27, S.28, S.29, S.30, S.32, S.120A, S.161, S.210, S.215, S.240AGewicht : 10,320 kg.
Image 1
1 of Mechanicussset, metrisch
ProductTotaal aantal gereedschappenBeschikbaarPrijsexcl. btw