Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Lange taphouder met ratel type...
Lange taphouder met ratel type no. 830A.L
• Ideaal voor het tappen van schroefdraad op moeilijk bereikbare plaatsen.• Rechtse en linkse ratel.• Blokkeerstand.• Uitvoering : verchroomd, gepolijst.
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Lange taphouder met ratel type no. 830A.L
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Taphouder 300mm - M12
€ 65,31
/
stuk
Rateltaphouder lang 250mm
€ 48,07
/
stuk
Inloggen