Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Lange krachtdoppen 1" met Conv...
Lange krachtdoppen 1" met Convex profiel, metrische maten type no. NMB
Prestaties : conform ISO 2725-2, NF ISO 2725-2.• Voor uw veiligheid : gebruik de impact-doppen met de bijpassende ringen en borgpennen.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Sleutelwijdte [mm]
30
1
32
1
33
1
50
1
Aansluitmaat [in]
1
4
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
4
of
Lange krachtdoppen 1" met Convex profiel, metrische maten type no. NMB
Product
Sleutelwijdte [mm]
Aansluitmaat [in]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Sleutelwijdte [mm]
Aansluitmaat [in]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Lange Krachtdop 1" - 33mm
33
1
€ 85,08
/
stuk
Lange Krachtdop 1" - 50mm
50
1
€ 174,63
/
stuk
Lange Krachtdop 1" - 30mm
30
1
€ 83,93
/
stuk
Lange Krachtdop 1" - 32mm
32
1
€ 86,52
/
stuk
Inloggen