-Gereedschap geleverd met een 6-kant verloopstuk voor bits van 1/4" - 6,35 mm. 4 profielen: - 2 vierkante profielen: 6, 8 mm (A). - 1 driehoekig profiel: 9 mm (B). - 1 cilindervormig profiel met sleuf: 5-14 mm (C). 1 bit met 2 schroefprofielen: Phillips® PH 2 (D) en sleuf van 7 mm (E).