Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Krabber type no. D.1
Krabber type no. D.1
• Afbramen en verwijderen van pakkingresten.• 3-zijdig geslepen blad, breedte: 25 mm.• Afmetingen: 200 x 25 x 20 mm.Diameter: 105 g.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Lengte [mm]
200
1
Gewicht [g]
105
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Krabber type no. D.1
Product
Lengte [mm]
Gewicht [g]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Lengte [mm]
Gewicht [g]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
D.1 - Krabber
200
105
€ 54,09
/
stuk
Inloggen