Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Korte taphouder met ratel type...
Korte taphouder met ratel type no. 830A
• Rechtse en linkse ratel.• Blokkeerstand.• Uitvoering : verchroomd, gepolijst.
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Korte taphouder met ratel type no. 830A
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Taphouder 105mm - M12
€ 53,04
/
stuk
Rateltaphouder kort 85mm - M6
€ 40,49
/
stuk
Inloggen