Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Korte gebogen lepel type no. 8...
Korte gebogen lepel type no. 895A
• Lepel voor uitdeuken.• Uitvoering: gevernist en gepolijst.• Lengte: 285 mm.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Type
Uitdeuklepels
1
Lengte [mm]
285
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Korte gebogen lepel type no. 895A
Product
Type
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Type
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Korte gebogen lepel 895A
Uitdeuklepels
285
€ 49,03
/
stuk
Inloggen