Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Kopkniptangen type no. 191A.22...
Kopkniptangen type no. 191A.22EL
ISO 5748, DIN ISO 5748, NF ISO 5748.• Grote knipcapaciteit met een minimale krachtsinspanning dankzij een scharnierend overbrengingsmechanisme : pianodraad 200 kg/mm²• Uitvoering : rood gelakt.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Lengte [mm]
210
1
Uitvoering vonkarm
Nee
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Kopkniptangen type no. 191A.22EL
Product
Lengte [mm]
Uitvoering vonkarm
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Lengte [mm]
Uitvoering vonkarm
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Kopkniptangen 191A.22EL
210
Nee
€ 65,79
/
stuk
Inloggen