Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Kopkniptang voor harde draad t...
Kopkniptang voor harde draad type no. 190.16AVSE
ISO 5748, DIN 5252, NF E 73-104.• Snijvlakken gehard tot een hardheid boven 60 HRc.• Isolatie met veiligheidsindicatie in 2 kleuren.• Uitvoering: gebruneerde kop.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Lengte [mm]
165
1
Geïsoleerd 1000 V
Ja
1
Uitvoering vonkarm
Nee
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Kopkniptang voor harde draad type no. 190.16AVSE
Product
Lengte [mm]
Geïsoleerd 1000 V
Uitvoering vonkarm
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Lengte [mm]
Geïsoleerd 1000 V
Uitvoering vonkarm
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Kopkniptang 1000V 165mm
165
Ja
Nee
€ 60,17
/
stuk
Inloggen