Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Koffer met 14 "impact"-schroef...
Koffer met 14 "impact"-schroefbits type no. NHX.14
Bevat:
- 2 bit houder doppen 1/2", 1/2" en 5/16" hex drive.
- 6 hex: 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm.
- Torx® no. 30 - 40 - 45 - 50 - 55.
- Phillips® nr. 2 - 3 - 4.
- Kunststof koffer BP.MBOXS
- Inlay PL.S01
Gewicht: 800 g.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Koffer met 14 "impact"-schroefbits type no. NHX.14
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
SET VAN 14 IMPACT BITS 1/2" NHX.14B
€ 173,10
/
stuk
Inloggen