Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Handoliespuit type no. 376A
Handoliespuit type no. 376A
• Capaciteit: 500 cm²• Huis van verzinkt staal.• Geleverd met: 376A.1 Gebogen vast mondstuk.• Lengte: 420 mm.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Inhoud [l]
0.5
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Handoliespuit type no. 376A
Product
Inhoud [l]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Inhoud [l]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Handoliespuit 500ml
0.5
€ 66,57
/
stuk
Inloggen