Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Hamers met verwisselbare hamer...
Hamers met verwisselbare hamerdoppen type type no. 208A.BBA
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Diameter [mm]
32
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Hamers met verwisselbare hamerdoppen type type no. 208A.BBA
Product
Diameter [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Diameter [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Facom 208a.32bba zware hamer met verwisselbare doppen 32 mm diameter
32
€ 32,52
/
stuk
Inloggen