Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Halfronde bastaardrasp 300mm m...
Halfronde bastaardrasp 300mm met handvat type no. RAB.DRDB300EMA
NFE 75-001, NFE 75-002.• RAB.DRD : Halfronde rasp.• RAB.DRDEM : Halfronde rasp met heft.
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Type
Vijlen
1
Vorm
Halfrond
1
Lengte [mm]
300
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Halfronde bastaardrasp 300mm met handvat type no. RAB.DRDB300EMA
Product
Type
Vorm
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Type
Vorm
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Halfronde bastaardrasp met handvat 300mm
Vijlen
Halfrond
300
€ 24,32
/
stuk
Inloggen