Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Half ronde vijl half zoet type...
Half ronde vijl half zoet type DRD.MD_EMA
NFE 75-001, NFE 75-002• DRD : Halfronde vijl.• DRD.EMA : Halfronde vijl met heft.
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Type
Vijlen
2
Vorm
Halfrond
2
Lengte [mm]
200
1
250
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Half ronde vijl half zoet type DRD.MD_EMA
Product
Type
Vorm
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Type
Vorm
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Halfronde vijl half zoet 250mm met handvat
Vijlen
Halfrond
250
€ 18,28
/
stuk
Halfronde vijl half zoet 200mm met handvat
Vijlen
Halfrond
200
€ 14,87
/
stuk
Inloggen