Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Haakse sleufschroevendraaiers ...
Haakse sleufschroevendraaiers type no. AKZ
ARZ - AKZ - HAAKSE SCHROEVENDRAAIERS - VOOR SLEUFSCHROEVEN
-STANDARDS: DIN 5000
-ARZ met rond bled.
-AKZ met vierkant bled.
-De twee bleds staan 90° ten opzichte van elkaar.
-Door omkeren, per kwartslag te gebruiken.
-Uitvoering: gebruineerd.
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Bledbreedte [mm]
6
1
8
1
Bleddikte [mm]
1.2
1
1.6
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Haakse sleufschroevendraaiers type no. AKZ
Product
Bledbreedte [mm]
Bleddikte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Bledbreedte [mm]
Bleddikte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Sleufschroevendraaier - AKZ.8 - Haakse sleufschroevendraaier 10mm
8
1.6
€ 7,20
/
stuk
Sleufschroevendraaier - AKZ.6 - Haakse sleufschroevendraaier 8mm
6
1.2
€ 5,34
/
stuk
Inloggen