Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Grote hoekmeter type no. DELA....
Grote hoekmeter type no. DELA.1880.00
• Lengte van de liniaal : 400 mm.• Gehard staal.• Open gradenboog voor het meten van hoeken van 10° tot 170°.• Diameter boog : 200 mm.• Schaalverdeling in graden.• Met schroef blokkeerbaar schuifliniaal.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Grote hoekmeter type no. DELA.1880.00
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Grote hoekmeter DELA.1880.00
€ 122,29
/
stuk
Inloggen