Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Griptangen "booglassen" type n...
Griptangen "booglassen" type no. 504A
504A - GRIPTANGEN «BOOGLASSEN» - ZWANENHALSMODEL
-STANDARDS: ASME B107.500
-Bekken van niet-hechtend licht metaal.
-Stalen huis.
-Voor het stevig vastklemmen van profielijzers, U-balken en hoekprofielen.
-Opening regelbaar met stelschroef.
-Uitvoering: verchroomd.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Lengte [mm]
280
1
350
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Griptangen "booglassen" type no. 504A
Product
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Tang - 504A.180 - Griptangen "booglassen" max 125mm
350
€ 67,07
/
stuk
Tang - 504A.100 - Griptangen "booglassen" max 80mm
280
€ 52,06
/
stuk
Inloggen