Eriks
FACOM

Gereedschapsset machineonderhoud, metrische maten type no. CM.V9

• Selectie van 174 metrische gereedschappen 440.JE29: 29 Ringsteeksleutels van 7 tot 19, 21 tot 24, 26 tot 30, 32 tot 36, 38 en 41 mm: 440.1, 440.7, 440.8, 440.9, 440.11, 440.12, 440.13, 440.14, 440.15, 440.16, 440.17, 440.18, 440.19, 440.21, 440.22 440.23, 440.24, 440.26, 440.27, 440.28, 440.29, 440.30, 440.32, 440.33, 440.34, 440.35, 440.36, 440.38, 440.4144.JE8: 8 Ringsteeksleutels van 8 tot 24 mm: 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 21x23 - 22x24: 44.8X9, 44.10X11, 44.12X13, 44.14X15, 44.16X17, 44.18X19, 44.21X23, 44.22X24RL.NANO1: 38 Doppen 1/4" van 5,5 tot 14 mm en accessoires : R.236C, R.240A, R.NANO1-RM, RL.161S.141A: 1 Lange wringstaaf met kniegewricht 1/2"S.208: 1 Verlengstuk 1/2"S.232B: 1 Verloopstuk 1/2"- 3/4"SL.440E: 28 Doppen 1/2" van 8 tot 32 mm en accessoires K.230B: 1 Verloopstuk 3/4"-1/2"K.151B: 1 Omkeerbare ratel 3/4"K.120B: 1 Wringstaaf met glijstuk 3/4"K.210B-K.215B: 2 Verlengstukken 3/4"K: 12 Doppen 3/4" van 30 - 32 - 33 - 34 - 36 - 38 - 41 - 42 - 46 - 50 - 54 - 55 mmAN: 2 Schroevendraaiers met rond bled 3,5x75 et 4x100 mm: AN3,5x100, AN4x100ANF: 3 Schroevendraaiers met gesmeed bled van 5,5x150 - 6,5x150 et 8x200 mm: ANF6,5X150, ANF8X200ANP: 2 Schroevendraaiers Phillips-schroeven® PH 1-2: ANP1X100, ANP2X125 AND: 2 Schroevendraaiers voor Pozidriv-schroeven® PZ 1-2: AND1X75, AND2X10082H.JL10: 10 Inbussleutels van 2 tot 10 mm in houder181A.25CPE: 1 Waterpomptang met vergrendeling192.16CPE: 1 Zijkniptang “pianodraad”187.20CPE: 1 Combinatietang188.20CPE: 1 Combinatietang, bekleed501: 1 Grijptang met lange bekkenT5.L100: 1 Griptang, grote capaciteit893.316: 1 Rolbandmaat met vergrendeling 3 m804: 1 Voelermaat met 19 bladen804.P: 1 Voelermaat 1/100 mm603F: 1 Zaagbeugel metaalzagen668B.10: 10 Bladen 200H: 2 Bankhamers van 28 en 40 mm: 200H.28, 200H.40208A.32CBA: 1 Zware hamer zonder doppen249: 2 Beklede doorslagen 4 en 6 mm: 249.4, 249.6247: 2 Drevels van 4 en 6 mm: 247.4, 247.6256.6: 1 Precisie-centerpunt 263.20: 1 Beitel252.10: 1 Precisiebeitel 827B: 1 Magnetische vinger276: 1 ContactvijlGewicht : 40,000 kg.
Image 1
1 of Gereedschapsset machineonderhoud, metrische maten type no. CM.V9
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw