Eriks
FACOM

Gereedschapsset carrosserie type no. CR.CM92

440.JP9: 9 Ringsteeksleutels van 8 tot 19 mm: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 – 19, etui : CK.440J1R2NANO: 38 Doppen 1/4" van 5,5 tot 14 mm en accessoires: R.5,5-N, R.6-N, R.7-N, R.8-N, R.9-N, R.10-N, R.11-N, R.12-N, R.13-N, R.14-N, EP.101T-N, EP.102T-N, EP.103T-N, EH.104-N, EH.105-N, EH.106-N, EH.107-N, ED.101T-N, ED.102T-N, ED.103T-N, ES.134,5T-N, ES.136,5T-N, ES.148T-N, EXR.110-N, EXR.115-N, EXR.120-N, EXR.125-N, EXR.127-N, EXR.130-N, EXR.140-N, R.209-N, R.210-N, R.240A-N, R.235-N, R.236C, ECR, BV.NANO1, Afmetingen: 152 x 48 x 92 mm, Gewicht: 0,85 kg.SL.DBOX1: 21 Doppen 1/2" : de 8, 10 à 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm en accessoires: BV.S1NANO, S.8H-N, S.10H-N, S.11H-N, S.12H-N , S.13H-N, S.14H-N, S.15H-N, S.16H-N, S.17H-N, S.18H-N, S.19H-N, S.21H-N, S.22H-N, S.24H-N, S.27H-N, S.30H-N, S.32H-N, S.210-N, S.215-N, S.240A-N, SL.161AMZ.M1: 1 Korte bithouderBP.102: 1 Kunststof kofferED.T: 3 Bits 1/4" Pozidriv® 101 - 102 - 103: ED.101T, ED.102T, ED.103TEH: 4 Bits 1/4" 6-kant 103 - 104 - 105 - 106: EH.103, EH.104, EH.105, EH.106EP.T: 3 Bits 1/4" Phillips® 101 - 102 - 103: EP.101T, EP.102T, EP.103TES.T: 3 Bits 1/4" voor sleufschroeven 134,5 - 136,5 - 148: ES.134,5T, ES.136,5T, ES.148TEXR: 6 Bits 1/4" Résistorx® van 110 tot 140: EXR.110, EXR.115, EXR.120, EXR.125, EXR.130, EXR.140PL.400A: 1 Inlay voor bits181A.25CPE: 1 Waterpomptang met vergrendeling192.16CPE: 1 Zijkniptang "pianodraad"185.20CPE: 1 Beklede tang met rechte, halfronde bekken501: 1 Grijptang met lange bekken893.316: 1 Rolbandmaat met blokkering 3 m234: 1 Kraspen601: 1 Zaagbeugel668B.10: 10 Bladen van bimetaal882A: 1 PlaatschaarRD.MD200EMA: 1 Halfzoete, ronde vijl van 200 mmDRD.MD200EMA: 1 Halfronde, halfzoete vijl van 200 mm200H.50: 1 Bankhamer208A.32CBA: 1 Zware hamer zonder doppen249: 2 Doorslag van 2 en 4 mm: 249.2, 249.4256.6: 1 Precisie-centerpunt259.P: 1 Extra platte beitel861D.RPC: 1 Hamer met ronde, platte en bolvormige kop 871B.45: 1 Dunne gebogen tas861D.30: 1 Postiljonhamer866D.32: 1 Ophaalhamer868D.40BOC: 1 Hamer met gebogen hamerpen862D.60: 1 Platte plethamer870B: 1 Amerikaanse tas906A: 1 Vlakke tas875.3: 1 Lange rechte lepel895A: 1 Korte gebogen lepel518.3: 1 Griptang518.4: 1 Griptang225.J3: 3 Boren voor afpunten: 6-8-10851B: 1 Beugel voor gefreesde vijlen850.S350: 1 StandaardvijlCR.D10: 1 Trekker voor ruitenwisserarmenCR.D1: 1 Tang voor demontage van clipsGewicht : 20,340 kg.
Image 1
1 of Gereedschapsset carrosserie type no. CR.CM92
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw