Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Flexibel verlengstuk 1/4" 150m...
Flexibel verlengstuk 1/4" 150mm type no. R.216
-STANDARDS: ASME B107.10
-Voor moeilijk bereikbare moeren. Niet geschikt voor grote aanhaalkoppels: max. 2,8 N.m.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Aansluitmaat
1/4
1
Lengte [mm]
150
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Flexibel verlengstuk 1/4" 150mm type no. R.216
Product
Aansluitmaat
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Aansluitmaat
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Verlengstuk - R.216 - Flexibel verlengstuk 1/4"
1/4
150
€ 15,12
/
stuk
Inloggen