Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Extra lange krachtdoppen 1", m...
Extra lange krachtdoppen 1", metrische maten type no. NM.ELA
• Voor uw veiligheid : gebruik de impact-doppen met de bijpassende ringen en borgpennen.Voorbeeld = dubbele wielen van vrachtwagens.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Sleutelwijdte [in]
1
2
Aansluitmaat [in]
1
2
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Extra lange krachtdoppen 1", metrische maten type no. NM.ELA
Product
Sleutelwijdte [in]
Aansluitmaat [in]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Sleutelwijdte [in]
Aansluitmaat [in]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Krachtdop extra lang 1"
1
1
€ 196,57
/
stuk
Krachtdop extra lang 1"
1
1
€ 196,57
/
stuk
Inloggen