Eriks
FACOM

Elektronische gereedschapsset

44 - 5 Vorksleutels van 14x15 - 16x17 - 18x19 - 21x23 - 22x24 mm
22.JE6T - 6 Steeksleutels "micromechanica" van 3,2 - 13 mm in etui
113A.8C - 1 Verstelbare moersleutel, 8"
RL.NANO1 - 38 Doppen 1/4’’: 5,5 tot 14 mm en accessoires (in koffer)
A.VE - 4 Schroevendraaiers 2,5x50 - 3,5x100 - 4x100 - 5,5x150 mm, tot 1000 Volt geïsoleerd
AP.VE - 2 Tot 1000 Volt geïsoleerde schroevendraaiers voor Phillips PH 0-1
AMS - 1 Schroevendraaiers met verwisselbare bleds: 5,5 mm / PH1 en 6,5 mm / PH2.
83SH.JP9A - 9 Inbussleutels met kogelkop van 1,5 - 10 mm in houder
256.6 - 1 Precisie-centerpunt
263.15 - 1 Beitel
187.18CPE - 1 Combinatietang, bekleed
391.16CPE - 1 Zijkniptang, bekleed
181A.25CPE - 1 Waterpomptang met vergrendeling
194.17CPE - 1 Striptang met bekleed uiteinde
449B - 1 Elektriciensmes met kabelstripper
841A.4 - 1 Elektricienschaar
840.1 - 1 Elektriciensmes met kabelstripper
601 - 1 Zaagbeugel
668B.10 - 10 Zaagbladen
203H.18 - 1 Elektricienshamer
Image 1
1 of Elektronische gereedschapsset
ProductTotaal aantal gereedschappenBeschikbaarPrijsexcl. btw