Eriks
FACOM

Elektromechanische gereedschapsset

39.JE16T - 16 Ringsteeksleutels van 3,2 - 17 mm in etui
113A.6C - 1 Verstelbare moersleutel
RL.NANO1 - 38 Doppen 1/4’’: 5,5 tot 14 mm en accessoires (in koffer)
A.VE - 4 Schroevendraaiers voor sleufschroeven van 3,5x100 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 mm tot 1000 Volt geïsoleerd
AN4X35 - 1 Korte schroevendraaier voor sleufschroeven 4 mm
ANP1X35 - 1 Korte schroevendraaier voor Philips PH 1 schroeven
AP.VE - 3 Geïsoleerde schroevendraaiers voor Phillips PH 0-1-2
AD.VE - 2 Geïsoleerde schroevendraaiers voor Pozidriv PZ 1-2
AFU.2 - 1 Klemschroevendraaier voor sleufschroeven
AFUX.1 - 1 Klemschroevendraaier voor kruiskopschroeven
94A - 4 Sleutels met grepen van 4 - 5 - 6 - 8 mm in koker
82H.JP9A - 9 Gebogen inbussleutels van 1,5 - 10 mm in houder
181A.18G - 1 Waterpomptang met vergrendeling
179A.13 - 1 Binnenborgveertang
177A.13 - 1 Buitenborgveertang
405.MT - 2 Precisie zijkniptang
401.MT - 1 Precisie-platbektang met extra lange bekken
402.MT - 1 Precisie-tang met halfronde bekken
403.MT - 1 Gebogen precisie-tang met halfronde bekken
449B - 1 Elektriciensmes met kabelstripper
841 - 1 Elektricienschaar
840.1 - 1 Elektriciensmes met kabelstripper
AS.6L160T2A - 6 Naaldvijlen lengte 160 mm
200H.26 - 1 Bankhamer
251A - 4 Doorslagen van 1 - 2 - 3 - 4 mm
256.2,5 - 1 Precisie-centerpunt
234 - 1 Kraspen
893.213 - 1 Rolbandmaat 2 m
804 - 1 Voelermaat met 19 bladen
AE.J1 - 8 Doos met "Micro-Tech"-schroevendraaiers van 1-2,5 mm en kruiskopschroeven 000 en 00
149.Y - 1 Precisie-pincet
152.Y - 1 Gebogen pincet
153 - 1 Gekruiste pincet
834 - 1 Inspectiespiegel
835A - 1 Veertrekker
836 - 1 Penlamp
827.1 - 1 Magnetische vinger
Image 1
1 of Elektromechanische gereedschapsset
ProductTotaal aantal gereedschappenBeschikbaarPrijsexcl. btw