Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Elektriciënsmes 2 bladen type ...
Elektriciënsmes 2 bladen type no. 843
-Lemmet van gepolijst roestvrij staal.
-Lemmet type snoeimes, lengte: 65 mm.
-Recht lemmet, lengte: 80 mm.
-Houten heft.
-Lengte in gesloten toestand: 100 mm.
-Totale lengte: 165/180 mm.
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Type
Inklapbare messen
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Elektriciënsmes 2 bladen type no. 843
Product
Type
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Type
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Mes - 843 - Elektriciënsmes 2 bladen 843
Inklapbare messen
€ 23,63
/
stuk
Inloggen