22.JE6T: 6 Steeksleutels “micromechanica” van 3,2 tot 13 mm in houder: 22.10X11, 22.12X13, 22.3,2X5,5, 22.4X5, 22.6X7, 22.8X9, N.38A-6A22.JU5T: 5 Steeksleutels “micromechanica” van 3/16" tot 9/16" in houder: 22.1/2X9/16, 22.11/32X7/16, 22.3/16X1/4, 22.5/16X3/8, 22.7/32X9/32, N.38A-5113A.6C: 1 Verstelbare moersleutelR.420MU: 28 Doppen 1/4" van 3,2 tot 13 mm en van 3/16" tot 9/16" en accessoires: BP.102, PL.453, R.1/2, R.1/4, R.10, R.11/32, R.11, R.12, R.13/32, R.13, R.161, R.209, R.215, R.236A, R.240A, R.3,2, R.3/16, R.3/8, R.4, R.5,5, R.5/16, R.5, R.6, R.7/16, R.7/32, R.7, R.8, R.9/16, R.9/32, R.9A.VE: 3 Geïsoleerde schroevendraaiers van 3,5x75 - 4x100 - 5,5x150 mm: A3,5X75VE, A4X100VE, A5,5X150VEAN4X35: 1 Schroevendraaier voor sleufschroeven - Korte bleds 4x35AP.VE: 2 Geïsoleerde schroevendraaiers Phillips PH 0 - 1: AP0X75VE, AP1X100VEANP1X35: 1 Korte schroevendraaier Phillips PH1 1000VAD.VE: 2 Geïsoleerde schroevendraaiers Pozidriv PZ 0 - 1: AD0X75VE, AD1X100VEAMR: 1 Schroevendraaier "radio" met verwisselbare bledsAFUX.1: 1 Klemschroevendraaier voor kruiskopschroeven82H.JU10: 10 Gebogen inbussleutels van 1/16" tot 3/8" in houder82H.JE10: 10 Gebogen inbussleutels van 0,9 tot 6 mm in houder181A.18G: 1 Waterpomptang met vergrendeling405.12MT: 1 Precisie-zijkniptang405.MT: 1 Precisie-zijkniptang416.PMT: 1 Kniptang met bijna vlak snijvlak431.MT: 1 Tang met korte bekken433.LMT: 1 Gebogen tang met halfronde bekken449B: 1 Kabelschoentang1230.30: 1 Soldeerbout 30 W839A: 1 Tinzuiger1802A: 2 Mini-draadgrijpers, zwart en rood: 1802A.N, 1802A.R1803A: 2 Testpennen, zwart en rood: 1803A.N, 1803A.R1804B: 2 Testsnoeren, zwart en rood: 1804B.N, 1804B.R841A.4: 1 Elektricienschaar840.1: 1 Elektriciensmes met kabelstripper897.216: 1 Rolbandmaat 2mAFU.0: 1 Klemschroevendraaier153: 1 Gekruiste pincet149.Y: 1 Precisie pincet152.Y: 1 Gebogen pincet826.0: 1 Mechanische grijper834: 1 Inspectiespiegel835A: 1 Veertrekker836: 1 Penlamp1830.1: 1 Zijden kwast, extra zachtHT.2X2,4: 1 Afstelschroevendraaier voor sleufschroeven 2 en 2,4 mmGewicht : 4,685 kg.