22.JE6T: 6 Steeksleutels “micromechanica” van 3,2 tot 13 mm in houder: 22.10X11, 22.12X13, 22.3,2X5,5, 22.4X5, 22.6X7, 22.8X9, N.38A-6A113A.6C: 1 Verstelbare moersleutelR2NANO: 38 Doppen 1/4" van 5,5 tot 14 mm en accessoires: R.5,5-N, R.6-N, R.7-N, R.8-N, R.9-N, R.10-N, R.11-N, R.12-N, R.13-N, R.14-N, EP.101T-N, EP.102T-N, EP.103T-N, EH.104-N, EH.105-N, EH.106-N, EH.107-N, ED.101T-N, ED.102T-N, ED.103T-N, ES.134,5T-N, ES.136,5T-N, ES.148T-N, EXR.110-N, EXR.115-N, EXR.120-N, EXR.125-N, EXR.127-N, EXR.130-N, EXR.140-N, R.209-N, R.210-N, R.240A-N, R.235-N, R.236C, ECR, BV.NANO1, Afmetingen: 152 x 48 x 92 mm, Gewicht: 0,85 kg.A.VE: 3 Geïsoleerde schroevendraaiers 1000 Volts 3,5x75 - 4x100 - 5,5x150 mm: A3,5X75VE - A4X100VE - A5,5X150VEAP.VE: 2 Geïsoleerde schroevendraaiers 1000 Volts Phillips PH 0-1: AP0X75VE, AP1X100VEAD.VE: 2 Geïsoleerde schroevendraaiers 1000 Volts Pozidriv PZ 0-1: AD0X75VE, AD1X100VEAN4X35: 1 Schroevendraaier met kort bled van 4 mmAMR: 1 Schroevendraaier met verwisselbare bledsAFU.0: 1 Klemschroevendraaier83SH.JP9A: 9 Inbussleutels met bolkop van 1,5 tot 10 mm in houder181A.18G: 1 Waterpomptang met vergrendeling405.12MT: 1 Precisie-zijkniptang406.MT: 1 Zijkniptang431.MT: 1 Tang met korte bekken420.MT: 1 Tang voor buigwerk433.LMT: 1 Gebogen tang met halfronde bekken449B: 1 Kabelschoentang1230.30: 1 Soldeerbout 30 W839A.1: 1 Tinzuiger841A.4: 1 Elektricienschaar840.1: 1 Elektriciensmes met kabelstripperAS.6L140T2A: 6 Naaldvijlen in houder: AS.6L140T2A-XAS.6L160T2A: 6 Naaldvijlen 160 mm: AS.6L160T2A-X897.216: 1 Rolbandmaat 2 m149.Y: 1 Precisie pincet834: 1 Inspectiespiegel835A: 1 Veertrekker836: 1 Penlamp1830.1: 1 Zijden kwast, extra zachtGewicht : 4,075 kg.