Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Driekante vijl halfzoet 200mm ...
Driekante vijl halfzoet 200mm met handvat type no. TRI.MD200EMA
NFE 75-001, NFE 75-002.• TRI : Driekante vijlen.• TRI.EM : Driekante vijlen met heft.
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Type
Vijlen
1
Vorm
Driehoekig
1
Lengte [mm]
200
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Driekante vijl halfzoet 200mm met handvat type no. TRI.MD200EMA
Product
Type
Vorm
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Type
Vorm
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Driekante vijl halfzoet met handvat 200mm
Vijlen
Driehoekig
200
€ 13,00
/
stuk
Inloggen