Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Draadschraper type no. 173A
Draadschraper type no. 173A
DRAADSCHRAPER
-Messen van gehard staal.
-Aanslagen uit kunststof voorkomen vermoeidheid van de hand.
-Uitvoering: gebruneerde bladen.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Lengte [mm]
135
1
Gewicht [g]
40
1
Klingbreedte
10
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Draadschraper type no. 173A
Product
Lengte [mm]
Gewicht [g]
Klingbreedte
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Lengte [mm]
Gewicht [g]
Klingbreedte
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
173A - Draadschraper 173A
135
40
10
€ 17,38
/
stuk
Inloggen