Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Draadkniptangen koper/aluminiu...
Draadkniptangen koper/aluminium type no. 412.14AVSE
• Bijzonder geschikt voor beperkte ruimtes.• Gesmede veiligheidsaanslagen.• Isolatie met veiligheidsindicatie in 2 kleuren.• Uitvoering: gebruneerde kop.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Geschikt voor max. kabeldiameter [mm]
14
1
Geïsoleerd 1000 V
Ja
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Draadkniptangen koper/aluminium type no. 412.14AVSE
Product
Geschikt voor max. kabeldiameter [mm]
Geïsoleerd 1000 V
Totale lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Geschikt voor max. kabeldiameter [mm]
Geïsoleerd 1000 V
Totale lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Kabelschaar tot 14mm
14
Ja
230
€ 88,63
/
stuk
Inloggen