Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Doppenset 3/8" 8-22mm type J.1...
Doppenset 3/8" 8-22mm type J.161-2P6
Doppen:
JH.8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15-16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm
J.161: ratel
J.240A: Universeel cardangewricht
J.210 - 215: 2 verlengstukken 125 mm - 250 mm
Geleverd in een kunststof koffer: BP.115
Kunststof inlay: PL.M14
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Aandrijf maat
3/8"
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Doppenset 3/8" 8-22mm type J.161-2P6
Product
Aandrijf maat
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Aandrijf maat
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Doppenset 3/8" 8-22mm type J.161-2P6
3/8"
€ 171,21
/
stuk
Inloggen