Eriks
FACOM

Doppenset 3/8" 12-kant van 1/4 tot 7/8" type J.161-2P12U

Bevat:
1 x waterdichte, zeer sterke ratel 3/8": J.161B.
11 x 12-kante doppen 3/8" in inches: J.1/4` - 5/16` - 3/8` - 7/16` - 1/2` - 9/16` - 5/8` - 11/16` - 3/4` - 13/16` - 7/8`.
2 verlengstukken 3/8": L 125 mm (J.210) - L250 mm (J.215).
1 x cardangewricht 3/8": J.240A.
1 x wringstaaf 3/8": J.120A.
Geleverd met een blad met pictogrammen om uw koffer een persoonlijk tintje te geven.
Lege koffer: BP.MBOXM.
Thermogeharde inlay M (309 x 188 mm): PL.M18.
Image 1
  • 1
1 of Doppenset 3/8" 12-kant van 1/4 tot 7/8" type J.161-2P12U
ProductAandrijf maatBeschikbaarPrijsexcl. btw