Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Doppenset 1" 6-kant van 41 tot...
Doppenset 1" 6-kant van 41 tot 80mm type no. M.423E
• Set bestaande uit : Metalen koffer. BT.104 : 568 x 344 x 123 mm.Inlay PL.85.
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Aandrijf maat
1"
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Doppenset 1" 6-kant van 41 tot 80mm type no. M.423E
Product
Aandrijf maat
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Aandrijf maat
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Doppenset 1" 6-kant van 41 tot 80mm M.423E
1"
€ 1.265,15
/
stuk
Inloggen