Eriks
FACOM

Doppenset 1/4" 6-kant van 5,5 tot 14mm type R.161-5P6

Bevat:
1 x waterdichte, zeer sterke ratel 1/4": R.161B.
10 x 6-kante metrische doppen 1/4": R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
2 x verlengstukken 1/4": L 55 mm (R.209) - L 100 mm (R.210).
1 x cardangewricht 1/4": R.240A.
1 x wringstaaf 1/4": R.120A.
1 x schroevendraaierhandgreep 1/4": R.236A.
1 x dop 1/4" bithouder met standaard borgring voor bits 1/4" - 6,35 mm: R.235.
14 x bits - aandrijving 1/4" - 6,35 mm - L 25 mm:
- EP.1T voor Phillips® kruiskopschroeven: PH1 - PH2 - PH3.
- ES.1T voor sleufschroeven: 4,5 - 6,5 - 8,0 mm.
- EH.1 voor metrische 6-kant inbusschroeven: 3 - 4 - 5 - 6 mm.
- EXR.1 voor Resistorx® schroeven: TT15 - TT20 - TT25 - TT30.
Geleverd met een blad met pictogrammen om uw koffer een persoonlijk tintje te geven.
Lege koffer: BP.MBOXS.
Thermogeharde inlay S (188 x 105 mm): PL.S14.
Image 1
  • 1
1 of Doppenset 1/4" 6-kant van 5,5 tot 14mm type R.161-5P6
ProductAandrijf maatGewicht [g]BeschikbaarPrijsexcl. btw