Eriks
FACOM

Doppenset 1/2" 6-kant van 8 tot 32mm type S.851

Bevat :
• 1 x handpalmratel : S.161B
• 18 x doppen 1/2" 6 kant metrisch : 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32mm
• 2 x verlengstukken 1/2" : L 130 mm (S.210)-L 250 mm (S.215)
• 1 x cardangewricht 1/2" : S.240A
• 1 x bithouderdop met borgveer voor bits-5/16"-S.236
• 25 x standaard bits serie 2:
• EP.2-voor Philips-5/16-L 32 mm-PH1-PH2-PH3.
• ED.2-voor Pozidriv-5/16-L 32 mm-PZ1-PZ2-PZ3.
• ES.2-voor sleuf-5/16-L 41 mm-F6,5-F8-F10-F12.
• EH.2-voor 6 kant inbus-L 30 mm-5-6-8-10.
• EH.2L-voor 6 kant lang inbus-L 70 mm-5-6-7-8-10.
• Geleverd met een aantal pictogrammen om uw koffer te personaliseren
• Lege koffer : BP.MBOXL
• Kunststof inlay L.(420 x 188 mm) : PL.L08
Gewicht : 4,540 kg
Image 1
  • 1
1 of Doppenset 1/2" 6-kant van 8 tot 32mm type S.851
ProductAandrijf maatBeschikbaarPrijsexcl. btw