Eriks
FACOM

Doppenset 1/2" 6-kant van 8 tot 32mm type S.360-3P6

Bevat:
• 1 snelle ratel 1/2" met draaiend heft: S.360
• 19 doppen 1/2" 6- kant, metrisch: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32 mm
• 2 verlengstukken 1/2" 130 mm: S.210 en 250 mm: S.215
• 1 cardangewricht 1/2": S.240A
• Geleverd met pictogrammen om uw koffer te personaliseren
• Lege koffer: BP.MBOXM
• Kunststof inlay M (309 x 188 mm): PL.M01
Gewicht: 3,77 kg
Image 1
  • 1
1 of Doppenset 1/2" 6-kant van 8 tot 32mm type S.360-3P6
ProductAandrijf maatBeschikbaarPrijsexcl. btw