Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Doppenset 1/2" 6-kant van 8 to...
Doppenset 1/2" 6-kant van 8 tot 32mm type S.161DBOX1
Bevat:
• 1 uitschuifbare ratel 1/2": SXL.161
• 17 doppen 1/2" 6- kant, metrisch: S.H 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
• 2 verlengstukken 1/2" 130 mm: S.210 en 250 mm: S.215
• 1 cardangewricht 1/2": S.240A
• Lege koffer bimateriaal: BP.MBOXM
Gewicht: 3,535 kg
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Aandrijf maat
1/2"
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Doppenset 1/2" 6-kant van 8 tot 32mm type S.161DBOX1
Product
Aandrijf maat
Gewicht [g]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Aandrijf maat
Gewicht [g]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Doppenset - S.161DBOX1 -Doppenset 1/2" 6-kant van 8 tot 32mm
1/2"
3535
€ 205,48
/
stuk
Inloggen