Eriks
FACOM

Doppenset 1/2" 12-kant van 3/8 tot 1.1/4

Bevat:
• 1 handpalm ratel S.161B
• 17 doppen 1/2" 12- kant, inchmaten: 3/8-7/16-1/2-9/16-19/32-5/8-21/32-11/16-3/4-13/16-7/8-15/16-1-1.1/16-1.1/8-1.3/16-1.1/4
• 2 verlengstukken 1/2" 130 mm: S.210 en 250 mm: S.215
• 1 cardangewricht 1/2": S.240A
• 1 schuifhandgreep 1/2": S.120A
• Geleverd met pictogrammen om uw koffer te personaliseren
• Lege koffer: BP.MBOXL
• Kunststof inlay L (420 x 188 mm): PL.L05
Gewicht: 4,41 kg
Image 1
  • 1
1 of Doppenset 1/2" 12-kant van 3/8 tot 1.1/4
ProductAandrijf maatBeschikbaarPrijsexcl. btw