Eriks
FACOM

Doppenkoffer 1/4" met ratel R.360 type no. R.360NANO

Bestaat uit:
1/4"verdraaibare handgreep met vastklikratel R.360
10 x 1/4" 6-punts metrische dop: R.05.5 06 07 08 09 10 11 12 13 14 mm.
21 x series 1 bit 1/4" Hoge performance L 25 mm:
ED.1T voor Pozidriv®-schroeven: PZ1 PZ2 PZ3.
EH.1 voor zeshoekige schroeven met een verzonken kop: 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 mm
EP.1T voor Phillips®-schroeven: PH1 PH2 PH3.
ES.1T voor schroeven met sleufkop: 4.5 6.5 8.0 mm.
EXR.1 for Resistorx®-schroeven: TT 10 TT 15 TT 20 TT 25 TT 27 TT 30 TT 40.
1 x 1/4"dophouderbit ECR
1 x 1/4" kruiskoppeling R.240A
1 x 1/4"bithouderdop met standaard borgpen R.235
1 x 1/4" korte schroevendraaiershandgreep R.236C
2 x 1/4"standaard verlengstukken: L 55 mm L 100 mm.
Lege kist: R2NANO / R360NANO BV.NANO.
Image 1
  • 1
1 of Doppenkoffer 1/4" met ratel R.360 type no. R.360NANO
ProductAandrijf maatGewicht [g]BeschikbaarPrijsexcl. btw