Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Doorloopscharen type no. 884
Doorloopscharen type no. 884
• Door de stand van de onderste bek knipt deze schaar een groot stuk plaatstaal in een rechte lijn door, zonder de snijkanten te vervormen.• Veiligheidsaanslag • Uitvoering : epoxyverf.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Type
Plaat- en blikscharen
1
Lengte [mm]
300
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Doorloopscharen type no. 884
Product
Type
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Type
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Plaatschaar 300mm - 1,2mm 884.30
Plaat- en blikscharen
300
€ 75,50
/
stuk
Inloggen