Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Diepe klemmen type no. 271A.L
Diepe klemmen type no. 271A.L
• Capaciteit: van 0 tot 250 mm en van 0 tot 9" 7/8.• Uitvoering: verzinkt, spindel gebruneerd.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Spanbereik [mm]
150
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Diepe klemmen type no. 271A.L
Product
Spanbereik [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Spanbereik [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Diepe klemmen 271A.150L
150
€ 155,41
/
stuk
Inloggen