Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Conische frezen 90° type no. 2...
Conische frezen 90° type no. 229.TT
• Frezen met 3 tanden, van HSS-staal, voor het verzinken van gefreesde schroefkoppen.
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
4
of
Conische frezen 90° type no. 229.TT
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Conische frezen 90° 16,5mm
€ 56,79
/
stuk
Conische frezen 90° 20,5mm
€ 67,90
/
stuk
Conische frezen 90° 10,4mm
€ 43,41
/
stuk
Conische frezen 90° 25mm
€ 91,83
/
stuk
Inloggen